スライドブッシュ ダブル・丸フランジ形(インロー付) TQF-W-E TQF16GWUU-E

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83812656 品番TQF16GWUU-E
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥6,156
販売価格(税別)
5,596

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)16 形状丸フランジ サイズ16 材質(本体)スチール シール種類:両側シール 寸法L(mm)主要:70 シリーズTQF-W-E 寸法t(mm)主要:8 寸法F(mm)主要:8 寸法X(mm)主要:5.5 寸法Z(mm)主要:5.1 寸法Y(mm)主要:9 主要寸法D(mm)・32・Df:54 寸法P.C.D.(mm)主要:43 ボール条列4 材質(保持器)樹脂 寸法dr(mm)主要:16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする