Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, 3225 (1210), HSMF-C155

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83814939 品番HSMF-C155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

Avago HSMF-C15xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C15xシリーズのLEDは、2色の表面実装(SMT) ChipLEDです。 業界標準の1210パッケージ入りで、様々な色が用意されています。 HSMF-C15x LEDは、広い視野角を持つため、バックライトとしての使用に最適です。 HSMF-C15x ChipLEDに最適なその他の用途には、プッシュボタンのバックライト、シンボルのバックライト、ステータスインジケータ、正面パネルインジケータなどが挙げられます。. HSMF-C15x ChipLEDの特長: - パッケージ寸法: 3.2 x 2.7 x 1.1 mm - 業界標準の1210フットプリント - 広い視野角: 170 ° - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 3225 (1210)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V
光度 = 10 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 170 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 572 / 626 nm
寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする