ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818265 品番SPS-OS-12
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥34,903
販売価格(税別)
31,730

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:80・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:14 スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:70・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:35・スプラインスリーブ(SPOS型)H:25・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする