スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・開放形 SW-OP SW64UU-OP

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818335 品番SW64UU-OP
参考基準価格(税別)¥56,310 販売価格(税込) ¥58,845
販売価格(税別)
53,495

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)101.6 形状開放形 サイズ64 材質(本体)スチール シール種類:両側シール 寸法L(mm)主要:203.2 シリーズSW-OP 寸法W(mm)主要:3.53 寸法h(mm)主要:50.8 基本静定格荷重(N)C0:34800 寸法θ°主要:50 主要寸法D(mm)・152.4・D1:145.923 主要寸法B(mm)158.95 ボール条列5 材質(保持器)スチール 基本動定格荷重C(N)14100 寸法dr(mm)主要:101.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする