曜日別特売
SWF64UU スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・丸フランジ形 SWF SWF64UU NB(日本ベアリング) 83818360

SWF64UU スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・丸フランジ形 SWF SWF64UU NB(日本ベアリング) 83818360
SWF64UU スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・丸フランジ形 SWF SWF64UU NB(日本ベアリング) 83818360

スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・丸フランジ形 SWF SWF64UU

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード83818360品番SWF64UU
参考基準価格(税別)¥69,680販売価格(税込)¥72,816
販売価格(税別)
66,196

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)101.6形状丸フランジサイズ64材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:203.2シリーズSWF寸法t(mm)主要:22.225寸法X(mm)主要:12.7寸法Z(mm)主要:12.7寸法Y(mm)主要:18.097主要寸法D(mm)・152.4・Df:203.2寸法P.C.D.(mm)主要:117.8ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)14100寸法dr(mm)主要:101.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする