CAMDENBOSS エンクロージャーアクセサリ ガスケット ゴム Black, 42mm x 55mm x 55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83819839 品番SA8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット

仕様
タイプ = ガスケット
長さ = 55mm
併用可能製品 = 2000 Lugged IP65 Case
奥行 = 55mm
材質 = ゴム
寸法 = 55 x 55 x 1.5mm
高さ = 42mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする