Brainboxes シリアルデバイスサーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83819970 品番ES-313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバー最大 1,000,000 ボーのデータ転送速度を備え、1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせている場合、妥協のない性能を発揮します。Power over Ethernet ( PoE )は、IEEE 802.3af 規格を使用します。このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。また、Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点使いやすいインターフェイスで、使いやすく、操作が強力です シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 電源を内蔵(電源入力範囲: 5 → 30 V dc ) LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット Web 設定および RFC2217 準拠のインターフェイス 10/100 Base TXイーサネットポート 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途モデム POS プリンタ 産業機器

仕様最大ボーレート = 1Mbit/s RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする