曜日別特売
ES-357 Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS232, RS422, RS485 BRAINBOXES 83819988

Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS232, RS422, RS485

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83819988品番ES-357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Brainboxes シリアルBrainboxes シリアルボード最大データ転送速度: 230 400 ボーレート、 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。BRAINBOXESの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。RS485 1 ツイストペア 自動化対応の半二重構成により、データ方向の自動制御により、トラブルフリーのデータ伝送が実現されます。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。特長と利点ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット シリアルポートトンネリング(個別に設定可能)により、ソフトウェアを必要とせずに、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します フロー制御: RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF データレート: 10/100 Mbps ケーブルの標準 クロスオーバー自動検出( Auto-MDIX ネットワークイーサネット 10BaseT/100BaseTX への接続認定IP30等級 AEO C-TPAT Microsoft 認定ゴールドパートナー WEEE RoHS EMC: CE TAA

仕様
バスタイプ = PCI
通信インターフェイス = シリアル
ポート数 = 2
接続ポート = RS232, RS422, RS485
最大ボーレート = 230.4kbit/s
FIFOサイズ = 256 (トランスミッタ) B、32 (レシーバ) B
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする