曜日別特売
PX0758/S Bulgin 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, フランジマウント, PX0758/S BULGIN 83820049

Bulgin 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, フランジマウント, PX0758/S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83820049品番PX0758/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

CSA、UL、VDE. パネルプラグ/ソケット - フランジ. このBulgin製のパネル取り付けコネクタは、かん合又はキャップアクセサリ(別売り)で密封した場合の非常に優れた環境特性を特長としています。

仕様
極数 = 6
実装タイプ = フランジマウント
コネクタサイズ = スタンダード
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
シリーズ = Standard Buccaneer
定格電圧 = 277.0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = ポリマー
ストレインリリーフ = なし
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする