Bulgin 電源コネクタ ソケット 8 ケーブルマウント,6A PX0956/S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83820295 品番PX0956/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

以下のRS電源コネクタは、特に明記されていない限り、240 V acへの直接接続に適しています。主電源に接続する製品を選択する場合は、注意する必要があります。. 8 極、非リバーシブル、低電力極性プラグ / ソケット. 照明、劇場、暖房、及び一般的な産業用途で使用される低電力用途向けの 8 極非リバーシブルプラグ及びソケットで、主電源電圧で機器を安全に相互接続できます。. コネクタの詳細:. ケーブルソケット品番 ; 294-9389 は 294-9389 は 、 90 ° スリーブ付きケーブルエントリを備えています シャーシプラグの品番 ; 473-1809 は 473-1809 は 、はんだ流出接続部を備えています

仕様
ポール形式 = 8
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 250 V ac
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
定格電流 = 6A
結線方法 = 埋め込みネジ
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする