R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能