Bulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB B, PX0843/B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83821284 品番PX0843/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Bulginのフロントパネル取り付けUSBコネクタ. Bulgin Buccaneerパネル取り付けIP68 USB 2.0コネクタです。USBコネクタはフロントパネルのUSBレセプタクルに取り付け、背面の132 mmのリードに5極圧着ソケットを装備しています。堅牢かつ取り付けが簡単、苛酷な環境に最適で、さまざまなUSB用途に対する便利なソリューションです。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単 132 mmリードに5極圧着ソケット IP68等級のシール構造、接続時EN60529 最大480 Mbpsのデータ転送速度 4極接続、最大定格30 ac 1 ? 難燃性等級: UL94V-0 PVCジャケットケーブル 動作温度: → +70 オプション USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドAタイプ、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0740 612-0740 USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドB、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0762 612-0762 以下と互換 Bulgin PX0840、RS品番: 468-6355 468-6355 ; 468-6349 468-6349 ; 468-6333 468-6333 ; 468-6377 468-6377 ; 841-8730 841-8730 ; 841-8733 841-8733 Bulgin PX0841、RS品番: 841-8746 841-8746 ; 841-8737 841-8737 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB USB USB Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: リアパネル取り付けとフロントパネル取り付けにはどこに違いがありますか? リアパネル取り付けコネクタは、取り付け時には背面から挿入し、前面でナットにより固定します。フロントパネル取り付けでは、パネルの外側から挿入し、固定します。いずれの方法でも、ダスト 防水シール用にOリングを使用します。 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。

仕様
長さ = 150mm
コネクタ1 = 5ピンソケット
コネクタ 2 = USB B
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = メス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = 黒
取り付けタイプ = パネル取り付け
保護等級 = IP68
ケーブル長(m)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする