曜日別特売
PX0777/CAT5ESTP Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0777/CAT5ESTP BULGIN 83821580

Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0777/CAT5ESTP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83821580品番PX0777/CAT5ESTP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

3.5 → 8 mm径ケーブル用ケーブルグランド カプラ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. インラインイーサネット接続. Buccaneer Standard シリーズインラインイーサネットカプラは、 RJ45 パッチケーブルの接続用の究極のソリューションです。これらのケーブルジョイナは、イーサネットケーブル用の安全な密閉ハウジングを形成し、 IP68 保護等級となっています。. 特長と利点. IP68保護等級 過酷で厳しい環境でのRJ45コネクタの接続に最適 ストレートスルーアダプタとしてシールド及び非シールドカプラを用意 高性能Cat5eシールドバージョンを用意

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
LANカテゴリ = Cat5e
実装タイプ = ケーブルマウント
シールドタイプ = シールド付き
方向 = ストレート
IP保護等級 = IP68
長さ = 105mm
深さ = 38.1mm
シリーズ = Buccaneer
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする