Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PXP6037/3M00

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83821668 品番PXP6037/3M00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
LANカテゴリ = Cat5e
実装タイプ = ケーブルマウント
極数 = 8P8C
シールドタイプ = S-FTP
方向 = ストレート
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
長さ = 72.2mm
シリーズ = Buccaneer
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする