曜日別特売
PX0921/03/P Bulgin 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, PX0921/03/P BULGIN 83821835

Bulgin 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, PX0921/03/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83821835品番PX0921/03/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シャーシソケット / フランジソケット / インラインカプラソケットと接続するケーブルプラグです。 シャーシプラグ / フランジプラグ / インラインカプラプラグと接続するケーブルソケットです。. インラインプラグ及びソケット. 直径46 mm、長さ127 mm

仕様
極数 = 3
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP68
シリーズ = Buccaneer 900
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする