曜日別特売
HFBR-4506Z Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4506Z BROADCOM 83822544

Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4506Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード83822544品番HFBR-4506Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。

仕様
シリーズ = HFBR
種類 = POF
片面/両面 = デュプレックス
ファイバサイズ = 1mm
色 = ナチュラル
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする