Bulgin USBケーブル, USB A → USB B, PX0840/A/5M00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83822779 品番PX0840/A/5M00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様
長さ = 5m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB B
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
ケーブル長(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする