Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0834/B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83823068 品番PX0834/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シールドRJ45プラグ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。 IDC工具については品番 ; 368-9640 368-9640 及び ; 342-4869 342-4869 を参照してください。. PX0834/B 再配線可能ケーブルコネクタ. Bulgin PX0834/B 再配線可能な RJ45 プラグコネクタは、苛酷な環境で高性能 Cat5e イーサネット接続を実現します。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 32 V ac / 42 V dc 、定格電流が最大 1.5 A です。このコネクタはポリエステル製で、クイックコネクトかん合システムを備えているため、過酷な条件で使用しても、安全なクイック接続 / 取り外しが可能です。. 特長と利点. 圧着終端 防塵及び防水性 容易な組み立て 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 全体径は 38.1 mm です 全長は 77.5 mm です シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します ボディはストレートです ケーブルグランド付属 3.5 → 8 mm のケーブル径に対応しています シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
LANカテゴリ = Cat5e
ポート数 = 1
極数 = 8
シールドタイプ = シールド付き
方向 = ストレート
IP保護等級 = IP68
長さ = 77.5mm
シリーズ = Buccaneer
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする