Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPB037

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83823278 品番MPB037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Bulgin の低プロファイル黄銅クロムめっきバンダル抵抗スイッチは、フロントパネル取り付けを備えています。フロントパネルは IP68 等級で密閉されています。直径 21.5 mm S.P. ( S.P.押して作成します

仕様
動作特性 = モーメンタリ
パネルのカットアウト直径 = 19.2mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPST
定格電圧 = 50V
IP保護等級 = IP68
レジェンド = (ブランク)
接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする