Bulgin USBコネクタ B, メス パネルマウント PX0842/B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83823725 品番PX0842/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ

仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = スクリュー
USBバージョン = 2.0
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 30.0 V
シリーズ = Buccaneer
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = 0.0℃
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする