Bulgin イーサネットケーブル, 5m, 黒, STP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83823795 品番PX0837/5M00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = STP
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールド付き
長さ(m)5 コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする