CAMDENBOSS 端子台 CHTB4/2N 2極 CHTB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83824425 品番CHTB4/2N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様
極数 = 2
定格電流 = 32A
適合電線サイズ = 4 mm2
結線方法 = スクリュー
シリーズ = CHTB
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする