曜日別特売
PX0835 Bulgin ダストキャップ BULGIN 83824450

Bulgin ダストキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード83824450品番PX0835
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

防塵密閉キャップ ; 468-6248 468-6248 は別売。. 防塵防水USB2.0 ケーブルアセンブリ. IP68Aタイプは、 ; 468-6311 468-6311 とかん合 IP68Bタイプは、 ; 468-6327 468-6327 とかん合 長さは2m、5mの2種類

仕様
IP保護等級 = IP68
パネルマウントフィッティング = あり
コードの有無 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする