Bulgin USBケーブル, USB B → 5ピンIDC, PXP6043/B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83824547 品番PXP6043/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応

仕様
長さ = 100mm
コネクタ1 = USB B
コネクタ 2 = 5ピンIDC
USBケーブルの種類 = USB延長ケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = メス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = 黒
取り付けタイプ = パネル取り付け
ケーブル長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする