Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0870

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83824617 品番PX0870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
LANカテゴリ = Cat5e
実装タイプ = パネルマウント
極数 = 8
シールドタイプ = シールド付き
方向 = ストレート
長さ = 44.5mm
深さ = 33mm
シリーズ = Buccaneer
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする