※代表画像

WC1203-1 ワッシャー 岩田製作所 83825710 WC1203-1 ワッシャー 岩田製作所 83825710

ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)12 板厚t(mm)1 注文コード83825710 品番WC1203-1
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は内径d・外径D・板厚tなど198種類から選べます 他の種類を見る

規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。

材質鉄 S45C 外径D(Φmm)12 表面処理黒染め 内径d(Φmm)3 板厚t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする