ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR45-300R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827539 品番MBR45-300R
参考基準価格(税別)¥35,090 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状
用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに

仕様●仮押さえネジ4-M2:4●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:80×60 寸法ステージ面K×N:61×45、板厚H:15、板厚J:10 全高L:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする