曜日別特売
URA-512 ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-512 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827810

URA-512 ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-512 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827810
URA-512 ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-512 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827810

ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-512

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83827810品番URA-512
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください

タイプURA寸法L(mm)38寸法H(mm)24寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法(Φmm)dJs6:12寸法B(mm)B±0.02:14寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5取付ねじサイズM4×15L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする