シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:14
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:335
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:65
スプライン寸法(mm)11×14×3.0×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:75・スプラインスリーブ(SPO型)F1:40・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:28・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:17