3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 水平取付 BC19-007864B

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83829237 品番BC19-007864B
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様ジョインベース形状:L型タイプ ブラック 寸法2×R:18、4-Φ:M4ザグリ Φd119.1 ΦD229 寸法A15 寸法B24 寸法C42 寸法H11 寸法L90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする