Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 0.22F リード品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83830786 品番B0510-2R5224-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適

仕様
静電容量 = 0.22F
電圧 = 2.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 5.5mm
高さ = 12mm
寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mm
リード間隔 = 2mm
漏れ電流 = 2 μA
等価直列抵抗 = 2Ω
寿命 = 1000h
シリーズ = Eaton Bussman
許容差 = -20 → +80%
製品直径 = 5.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする