Caddock パワーフィルム 抵抗器 60W 10Ω ±1%, MP2060-10.0-1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831337 品番MP2060-10.0-1%
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

60 Wクリップ装着皮膜抵抗器、MP2060シリーズ. TO220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 クリップ装着のヒートシンクアセンリ 無誘導性の設計、高周波に最適 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。

仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 60W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP2060
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする