Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:510 V ac パネルマウント, SUL865070

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831416 品番SUL865070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け

仕様
最大負荷電流 = 32 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 510 V ac
最小負荷電圧 = 24 V ac
最小電圧制御 = 3.5 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc
範囲 = celpac Ready to use
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = Thyristor
リレータイプ = 単相ソリッドステート接触器
シリーズ = SUL8-SUM8V ac
寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm
高さ = 73.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする