Bulgin IECフィルタ Noneヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac, BZM27/A0620/59B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831468 品番BZM27/A0620/59B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

IEC/EN60950. ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 横型差込口. パネル背後の奥行き(ファストン含む) - 63.5mm

仕様
オス/メス = オス
ヒューズ数 = None
スイッチタイプ = 2極
定格電流 = 6A
定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = スナップイン
IECコネクタタイプ = C14
幅 = 57.5mm
深さ = 66.7mm
高さ = 24mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする