Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:510 V rms パネルマウント, SO865970

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831520 品番SO865970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。

仕様
最大負荷電流 = 60 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 510 V rms
最小負荷電圧 = 24 V ac
最小電圧制御 = 20V ac/dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 20 → 265 V ac
最小負荷電流 = 5 mA
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = トライアック
リレータイプ = 単相ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 30ms
寸法 = 58.5 x 45 x 30mm
高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする