Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/1M50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831940 品番PX0414/1M50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴

仕様
同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = 配線済み
適合ケーブル = RG174
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする