Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83832177 品番KW-5R5C105-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適

仕様
静電容量 = 1F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
直径 = 21.5mm
高さ = 9mm
寸法 = 21.5 x 9mm
リード間隔 = 5mm
等価直列抵抗 = 30Ω
寿命 = 1000h
シリーズ = Eaton Bussman
許容差 = -20 → +80%
製品直径 = 21.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする