Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 400F リード品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83832308 品番XB3560-2R5407-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

XBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適

仕様
静電容量 = 400F
電圧 = 2.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 35mm
高さ = 60mm
寸法 = 35 x 60mm
リード間隔 = 22.5mm
等価直列抵抗 = 4.5mΩ
寿命 = 1500h
シリーズ = Eaton Bussman
許容差 = ±10%
製品直径 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする