Eaton 電気二重層コンデンサ 5V dc 0.1F リード品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83832509 品番PB-5R0V104-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

PBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが低いため、電力密度が高い用途に最適 動作電圧: 5 Vdc 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適

仕様
静電容量 = 0.1F
電圧 = 5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
高さ = 13mm
寸法 = 11.3 x 6 x 13mm
リード間隔 = 7.3mm
漏れ電流 = 3 μA
等価直列抵抗 = 4Ω
寿命 = 1000h
シリーズ = Eaton Bussman
許容差 = -20 → +80%
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする