CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm RTM5006/16-RED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83832624 品番RTM5006/16-RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ。5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。特長と利点 タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含むオプションのガスケット RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161。以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。- RTM5001/11: 244-8583 244-8583、; 508-7311 508-7311、; 508-7399 508-7399、; 797-0870 797-0870、; 797-0874 797-0874、; 797-0877 797-0877。- RTM5007/17: 244-8656 244-8656、; 508-7383 508-7383、; 508-7462 508-7462、; 797-0931 797-0931、; 797-0934 797-0934、; 797-0937 797-0937。よくある質問: IP等級とは? IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。製品の内容は何ですか? 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット

仕様材質 = アルミダイキャスト、奥行き = 192 mm、高さ = 61 mm、幅 = 112 mm、外形寸法 = 192 x 112 x 61mm、IP保護等級 = IP54、色 = 赤、蓋色 = 赤、シールド = あり、シリーズ = 5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする