415-0031-006 Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006 CINCH 83832807

Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83832807品番415-0031-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = SMA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 152.4mm
定格電圧 = 250 V ac
代表規格 = RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする