Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac 基板実装, SKL20220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83832868 品番SKL20220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

EN60947-4-X. SKLシリーズソリッドステートパワーリレー. 基板実装ソリッドステートパワーリレーです。 このシリーズは、暖房設備、白熱灯、及びモータ用に特別に設計されています。 過負荷電流に対する非常に高い耐性を備えています。

仕様
最大負荷電流 = 25 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 280 V ac
最小負荷電圧 = 12 V ac
最大電圧制御 = 32 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 8 → 32 V dc
範囲 = SK
極数 = 1
ターミナルタイプ = スルーホール
出力装置 = サイリスタ
リレータイプ = 基板リレー
定格電圧範囲 = 12 → 280V ac
寸法 = 43.4 x 6.3 x 24.5mm
奥行き = 6.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする