Carlo Gavazzi タイマーリレー インターバル 12 → 240V ac/dc プラグイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83833130 品番FAA08DW24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Carlo Gavazzi E-Mechタイマ. Carlo Gavazziの多電圧オンディレー動作電気機械式タイマは、信頼性の高いタイミングソリューションを実現し、前面 / 背面パネルに取り付け可能. 多電圧オンディレー動作のタイミングは、0.1秒〜100時間までの7種類から選択可能 DINレール取り付けに最適

仕様
電源電圧 = 12 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = プラグイン
タイマ機能の数 = ディレーオン動作、 間隔、 ワンショット、 対称リサイクラー(オンファースト)
時間範囲 = 0.05 s → 300h
コンタクト数 = 4
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = DPDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 8A
スイッチ設定 = DPDT
電源 = 外部mm
長さ = 48mm
接点材質 = 銀・酸化スズ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする