Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:110 V dc パネルマウント, SOM040200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83833358 品番SOM040200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

IEC60947-1. MOSFET技術ソリッドステートリレー. 連続電圧でオンに切り替えるMOSFET技術ソリッドステートリレー 超低ON抵抗 超低制御電力消費 伝導、輻射干渉なし 逆極性保護された制御入力 保護等級: IP20

仕様
最大負荷電流 = 40 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 110 V dc
最小負荷電圧 = 5 V dc
最小電圧制御 = 3.5 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc
範囲 = SOM
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = DC
シリーズ = SOMV dc
寸法 = 45 x 58.5 x 30mm
動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする