Cinch D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, DEUH-9S-FO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83834155 品番DEUH-9S-FO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

D*UシリーズD-Subコネクタ. Cinch Connectivity D*UシリーズD-Sub金属シェルコネクタです。 D*Uシリーズコネクタは、亜鉛めっきが施されたスチールシェルと黒色のガラス繊維入りナイロン絶縁体を備え、高い耐熱性と優れた耐衝撃性を実現しています。 D*Uシリーズ圧着コンタクトは、金フラッシュめっきが施された銅合金機械加工コンタクトです。. 9、15、25、37、50極のタイプを用意 耐衝撃性(ピーク): 50 G 20-24 AWG機械加工コンタクト 圧着工具は別売り

仕様
極数 = 9
オス/メス = メス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = 圧着
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 1.0 kV
長さ = 30.81mm
幅 = 10.92mm
深さ = 12.55mm
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ、ニッケルめっき上に金めっきmm
動作温度 Min = -65.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする