Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83834399 品番MP925-20.0K-1%
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。

仕様
抵抗 = 20kΩ
定格電力 = 25W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP925
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする