カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ13-500

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83835729 品番SQ13-500
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:SQ-500 形状ストッパ 寸法□A:13 寸法B16 寸法C10 寸法H10 締付ねじM4 寸法W20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする