三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83835984
品番
VB04-M6
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
L2
14
寸法
*R:2.25
ΦD
6.1
H2
12
H1
10
寸法P
4.5
寸法A
13
寸法B
9
寸法C
5
寸法L
19
寸法W
20