ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1210-204

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83836106 品番USH1210-204
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:USH-204 材質SUS304 形状角・ボスタイプ 寸法□A:12 ΦD122 ΦD210 寸法E15.5 寸法F22 寸法B9 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする