三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-30-500L
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83836420
品番
NXFT-30-500L
参考基準価格(税別)
¥56,640
販売価格(税込)
¥59,189
販売価格(税別)
¥
53,808
バスケットに入れる
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:31.6・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)
スリーブLf:150
スリーブ長(mm)
・スリーブDf:88・スリーブDp:71・t:10
スリーブ形状
M:M8
スリーブ径(Φmm)
D:54